絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • オグラ(21)
  • IKURATOOLS(育良精機)(16)
  • マキタ(7)
  • ダイア(7)
  • カクタス(6)
  • アーム[作業工具](2)
  • エクセン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • 三笠(1)
切断能力(mm)鉄工
  • D13(1)
  • D16(4)
  • D19(2)
  • D22(2)
  • D25(2)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(13)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1500~2000未満(2)
電源(V)
  • 36(1)
  • 100(16)
切断時間(秒)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(6)
  • 5(4)
2.5・5
電流(A)
  • 10.5(2)
  • 11(9)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 20(2)
10.5・11・12・14・20
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105付属品工具セット、油圧オイル切断時間(秒)2使用作動油(油圧)VG46相当品仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番280-0128
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
91,980税込101,178
1台
当日出荷
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
159,800税込175,780
1台
当日出荷
3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)切断時間(秒)2関連資料(1.9MB)
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
電動油圧式鉄筋カッター DIAMOND電動油圧式鉄筋カッターDIAMOND
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
用途リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。切断能力(mm)SD390 D22以下(4~22mm)トラスコ品番113-7108セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース質量(kg)11.1消費電力(W)1050定格電流(A)11入力電圧(V)AC100切断速度(秒)4
電動油圧式鉄筋カッター DIAMOND電動油圧式鉄筋カッターDIAMOND
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。
切断能力(mm)SD390 D25以下(4~25mm)トラスコ品番113-7112セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1911 専用スチールケース質量(kg)22.5消費電力(W)1050定格電流(A)11入力電圧(V)AC100切断速度(秒)4
電動油圧式45度カッター DIAMOND電動油圧式45度カッターDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
本体を傾けるだけで45度カットができます。鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可能です。二重絶縁です。
用途耐震補強の現場切断能力(mm)SD345 D22トラスコ品番102-6501セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル(VG32相当) 専用スチールケース質量(kg)22消費電力(W)1900定格電流(A)20入力電圧(V)AC100切断速度(秒)3.5
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
電源(V)単相100消費電力(W)1050電流(A)11A切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
鉄筋45°カッター DIAMOND鉄筋45°カッターDIAMOND
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下電源(V)単相100電流(A)20消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)アズワン品番64-8482-51
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)1.5質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
149,800税込164,780
1台
当日出荷
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)電源(V)単相100定格電流(A)11.0消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース切断時間(秒)2.5質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番284-4150
鉄筋/コンクリートカッター