超硬カッタREX(レッキス工業)3日以内出荷
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター TC-20REX(レッキス工業)翌々日出荷
カッタ本体の自重で直角切断が可能です。
ライニング鋼管の切断に最適です。
用途鋼管、被覆鋼管の切断回転数(min-1[r.p.m])3100仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番809-4514質量(kg)3.4モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
超硬カッタ TCーS50REX(レッキス工業)3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じるモーター単相100V、出力330W、シリースモーター質量(kg)3.35トラスコ品番809-4806RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタ TCーNS25REX(レッキス工業)3日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hz切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じるモーター単相100V、出力330W、シリースモーター質量(kg)3.18トラスコ品番809-4805RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタREX(レッキス工業)3日以内出荷
切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
丸のこHiKOKI(旧:日立工機)税込¥18,678~¥16,980~
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥65,978¥59,980
レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780¥139,800
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980