絞り込み
電源(V)
- 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3100
- 360(14)
- 650(17)
- 1000(39)
- 1200(30)
- 2000(34)
- 3000(13)
- 3500(16)
- 3600(15)
- 4000(14)
- 5000(20)
- 8000(18)
- 9000(39)
- 9500(16)
- 10000(31)
- 11000(25)
- 12000(84)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 3.5(1)
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 3(1)
- 5(1)
ブランド
- REX(レッキス工業)(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- REXON(レクソン)(1)
REX(レッキス工業)・京セラインダストリアルツールズ・HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・REXON(レクソン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

卓上ボール盤
京セラインダストリアルツールズ(17件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です ●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです用途木材・金属などの穴あけ材質ベース:鉄/プーリー:鉄/ベルト:ゴム出力(W)190電源(V)単相100消費電力(W)190コード長さ(m)1.8穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24電源(単相/V)100機械主軸テーパジャコブステーパーNo.6テーブルタイプ角電源タイプAC電源式
振動ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(28件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台欠品中720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。用途コンクリート・金属・木材の穴あけ付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース質量(kg)1.7(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)720打撃数(min-1[回/分])0~49600コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30全負荷電流(A)7.5穴あけ能力(mm) コンクリート18
小型ボール盤 DP2000R Type2
REXON(レクソン)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)249寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100スピンドルテーパーJT-6口幅(mm)83把握径(Φmm)1.5~13口開き(mm)83自重(kg)19設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158RoHS指令(10物質対応)対応トラベル(mm)50口高(mm)22
インパクトレンチ
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです ●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます ●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です ●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP質量(kg)1.5電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600コード長さ(m)5型番IW-2000電源(単相/V)100最大締付トルク(N・m)200ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500
コード式EVOインパクトドライバー
BLACK&DECKER¥10,980税込¥12,0781台当日出荷質量(kg)約1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~3100打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)3チャック能力(mm)両面幅6.35最大締付トルク(N・m)140
超硬カッタ
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター TC-20
REX(レッキス工業)¥80,980税込¥89,0781台翌々日出荷カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。用途鋼管、被覆鋼管の切断仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番809-4514質量(kg)3.4回転数(min-1[r.p.m])3100モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
超硬カッタ TCーS50
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷トラスコ品番809-4806質量(kg)3.35切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタ TCーNS25
REX(レッキス工業)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷トラスコ品番809-4805質量(kg)3.18切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタ
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応