絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • REX(レッキス工業)(36)
  • アサダ(24)
  • エスコ(5)
  • 大見工業(2)
  • 亀倉精機(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • 大同興業(1)
電源(V)
  • 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 36(1)
  • 43(2)
  • 47(1)
  • 52(2)
  • 55(2)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 450(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(5)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 700~800未満(5)
300~400未満・400~500未満・500~600未満・700~800未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
パイプマシン ネジプロ50本体 MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロ50本体MCC(松阪鉄工所)
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。750Wモータを採用、電圧降下に強く、パワーは余裕たっぷりです。しかもカーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK種別PMN-050幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8切断能力1/4~2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])36ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)、8~50A電源コード(m)2.5
パイプマシン ネジプロ40本体 MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロ40本体MCC(松阪鉄工所)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
本体は一体形アルミダイカストを使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。このクラス最大の550Wモータを採用、電圧降下に強くパワーは余裕たっぷりです。カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●ねじ切能力(A):8~40●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD04●適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT04種別PMN-040幅(mm)386高さ(mm)345奥行(mm)533電源(V)100消費電力(W)550タンク容量(L)1.5切断能力1/4~1 1/2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])47ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1-1/2B)電源コード(m)2.5
パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロ25ADステンレスMCC(松阪鉄工所)
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロ80本体MCC(松阪鉄工所)
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05/PMDAD08適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK/PMCPT08種別PMN-080幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3切断能力1/4~3B無負荷回転数(min-1[r.p.m])22ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)、8~80A電源コード(m)2.5
パイプマシン MCC(松阪鉄工所)パイプマシンMCC(松阪鉄工所)
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)MCC ボルトマシンMCCボルダー100VMCC(松阪鉄工所)
339,800税込373,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
MCC コンジットマシン CM82 MCC(松阪鉄工所)MCC コンジットマシン CM82MCC(松阪鉄工所)
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
パイプが動かない、ダイヘッドが回転する電線管専用機です。2段変速式です。
消費電力(W)750電源(V)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])40、110付属品(ダイヘッド)CMDA004、CMDB008、チェーザ(PF1/2~3/4、1~1 1/2、2~3、C19~31、39~51、63~75)トラスコ品番367-2638質量(kg)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(機械)460×350×280モーターシリースねじ切り能力厚鋼PF(1/2~3)、薄鋼C(15~75)
高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラMCC(松阪鉄工所)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
切断能力(Φmm) 樹脂表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60材質(ローラー部)ウレタン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345質量(kg)14.5トラスコ品番327-4608
切断用カッター