9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 トラスコ品番485-4594 質量(kg)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380 ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付 トラスコ品番852-0414 セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1 全長(mm)930 質量(kg)170 全幅(mm)680 全高(mm)590 ねじ切り能力65~150 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷

2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付き トラスコ品番852-0413 セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1 全長(mm)930 質量(kg)170 全幅(mm)680 全高(mm)590 ねじ切り能力65~150 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 仕様超硬カッタ付 トラスコ品番852-0554 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台 全長(mm)540 質量(kg)32 全幅(mm)345 全高(mm)355 ねじ切り能力15A~40A
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)600 電源(V)AC100 電源コード(m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 トラスコ品番448-9306 質量(kg)64 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
599,800 税込659,780
当日出荷

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0521 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しています。 夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz) 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式 トラスコ品番852-0504 全長(mm)705 質量(kg)93 全幅(mm)465 全高(mm)505 ねじ切り能力15~80 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
749,800 税込824,780
30日以内出荷

自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz) 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式 トラスコ品番852-0503 セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。 全長(mm)705 質量(kg)93 全幅(mm)465 全高(mm)505 ねじ切り能力15~80 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0522 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷