商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100/200(1)
100(8)
200(5)
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
トラスコ品番485-4594
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力8A-50A(1/4B-2B)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
トラスコ品番448-9306
質量(kg)64
ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)
1台
¥599,800
税込¥659,780
当日出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付き
トラスコ品番852-0413
セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
全長(mm)930
質量(kg)170
全幅(mm)680
全高(mm)590
ねじ切り能力65~150
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
3日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
トラスコ品番852-0522
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台
全長(mm)873
質量(kg)123
全幅(mm)635
全高(mm)558
ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式
トラスコ品番852-0503
セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。
全長(mm)705
質量(kg)93
全幅(mm)465
全高(mm)505
ねじ切り能力15~80
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。
小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
仕様超硬カッタ付
トラスコ品番852-0554
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台
全長(mm)540
質量(kg)32
全幅(mm)345
全高(mm)355
ねじ切り能力15A~40A
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付
トラスコ品番852-0414
セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
全長(mm)930
質量(kg)170
全幅(mm)680
全高(mm)590
ねじ切り能力65~150
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
30日以内出荷
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しています。
夜間作業等に最適です。
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
100V/200V切替スイッチ付き。
超硬カッタ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz)
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式
トラスコ品番852-0504
全長(mm)705
質量(kg)93
全幅(mm)465
全高(mm)505
ねじ切り能力15~80
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥749,800
税込¥824,780
30日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
トラスコ品番852-0521
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)873
質量(kg)123
全幅(mm)635
全高(mm)558
ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。