17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100/200(1)
100(7)
200(5)
レッキス工業ネジ転造機 NZTー65A
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz) トラスコ品番852-0539 セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)873 質量(kg)120 全幅(mm)635 全高(mm)455 最大加工能力【ねじ】15A~65A
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷

レッキス工業ネジ転造機 NZTーS20A
切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
用途転造ねじの加工 消費電力(W)500 電源(V)100 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58 トラスコ品番852-0540 セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)540 質量(kg)32 全幅(mm)345 全高(mm)355 最大加工能力【ねじ】15A~20A
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0522 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)AC100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43 トラスコ品番852-0521 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚 全長(mm)873 質量(kg)123 全幅(mm)635 全高(mm)558 ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B) 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
用途水道・ガス管のねじ切り 消費電力(W)500 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 仕様超硬カッタ付 トラスコ品番852-0554 セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台 全長(mm)540 質量(kg)32 全幅(mm)345 全高(mm)355 ねじ切り能力15A~40A
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ/超硬カッタ付 トラスコ品番852-0414 セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1 全長(mm)930 質量(kg)170 全幅(mm)680 全高(mm)590 ねじ切り能力65~150 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷

2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7・22 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付き トラスコ品番852-0413 セット内容ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1 全長(mm)930 質量(kg)170 全幅(mm)680 全高(mm)590 ねじ切り能力65~150 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷

自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。 100V/200V切替スイッチ付きです。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業 消費電力(W)750 電源(V)100/200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24/9(60Hz) 仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド/チェーザ付き・自動切上げ式 トラスコ品番852-0503 セット内容アジャスター付き。、オプションで90~110Lのゴミ袋をかけれるフレームがあります。 全長(mm)705 質量(kg)93 全幅(mm)465 全高(mm)505 ねじ切り能力15~80 標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz) モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカ 能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558 本体質量(kg)123
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌日出荷

レッキス工業パイプマシン
超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
形式F25A3-TC タンク容量(L)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン
ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
サイズ8A-25A 形式F25A3ステンレス管仕様 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch 適合パイプステンレス管 モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付) オイルタンク容量(L)1.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65 トラスコ品番760-4874 質量(kg)65
1台
639,800 税込703,780
当日出荷

レッキス工業パイプマシン F80AZGX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1 能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)67
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3GX
電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付) セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx2 能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)68
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷

レッキス工業パイプマシン F80A3
ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ 能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A) タンク容量(L)4.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405 本体質量(kg)65
1台
669,800 税込736,780
3日以内出荷

レッキス工業パイプマシン F50A
ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])42 モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付) 能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A) タンク容量(L)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395 本体質量(kg)46
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング