「電源(V)」から絞り込む
電動ねじ切り機(自動停止機能付)エスコ8日以内出荷
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A)サイズ(mm)770×480×405(H)オイルタンク容量(L)4.0
電動ねじ切り機エスコ8日以内出荷
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
電動ねじ切り機(小型/軽量)エスコ8日以内出荷
質量(kg)19.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])55モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)サイズ(mm)440×329×356(H)オイルタンク容量(L)1.5
電動ねじ切り機(小型)エスコ8日以内出荷
質量(kg)32無負荷回転数(min-1[r.p.m])61モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)サイズ(mm)540×345×355(H)オイルタンク容量(L)1.3
ねじ転造機エスコ8日以内出荷
小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800