絞り込み
ブランド
  • 大見工業
  • REX(レッキス工業)(36)
  • アサダ(24)
  • MCC(松阪鉄工所)(11)
  • エスコ(5)
  • 亀倉精機(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • 大同興業(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(2)
電流(A)
  • 5(1)
  • 7.3(1)
  • 7.6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000(1)
  • 9500(1)
  • 10000(1)
コード長さ(m)
  • 3(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
700~800未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管コーナーカッター 大見工業塩ビ管コーナーカッター大見工業(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター 大見工業安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター大見工業
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業電源(V)AC100消費電力(W)700定格電流(A)7.3電源コード(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545切断能力100~300A
切断用カッター