切断用カッター :「エアー振動機」の検索結果
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。
エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能
バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に
付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ
切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)
モーター(W)エアモーター・1120
ストローク量(mm)57
アズワン品番65-2353-99
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。