切断用カッター :「ネジ自動供給機」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。
付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶
トラスコ品番561-9443
材質アルミ、鋼材
電源(V)100
消費電力(W)1150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])38
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
電源コード(m)2.7
付属装置ダイヘッド(標準):自動1/2~3/4・1~2、チェーザ(標準):AT1/2~3/4・AT1~2
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。
付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶
トラスコ品番561-9442
材質アルミ、鋼材
電源(V)100
消費電力(W)1150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])38
ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
電源コード(m)2.7
付属装置ダイヘッド(標準):自動1/2~2、チェーザ(標準):AT1/2~3/4・AT1~2
1台
¥309,800
税込¥340,780
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。