ストレートグラインダー :「研削盤」の検索結果
関連キーワード
キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。
用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。
仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40
セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット
質量(kg)1.7
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77
回転数(min-1[回/分])7000~33000
コレット径(Φmm)6(標準付属)、8
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)17
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー
- ハンディショッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。