「軸径(Φmm)」から絞り込む
ストレートサンダサンコー(サンコーミタチ)6日以内出荷
新開発のパワフルモータ搭載。
大口径ストレートサンダ。<br />
各種先端工具に対応。<br />
最大厚30mmまでの先端工具取付可能。<br />
軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット消費電力(W)580研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)最高使用周速度(m/s)30アズワン品番64-8613-86シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30