絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(24)
- BOSCH(ボッシュ)(511)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,709)
- NSK(ナカニシ)(68)
- Panasonic(パナソニック)(265)
- RS PRO(82)
- SK11(93)
- エスコ(609)
- オグラ(52)
- オレゴン(OREGON)(71)
- ステルスマウント(54)
- マキタ(1,411)
- ミスターマイスター(89)
- ミルウォーキーツール(209)
- 京セラインダストリアルツールズ(233)
- 大阪ジャッキ製作所(113)
- 新ダイワ(53)
- 日東工器(227)
- 東京オートマック(67)
- 浦和工業(83)
- ブランドをもっと見る

ノス型ドリル専用アダプター
IKURATOOLS(育良精機)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。対応機種IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から8日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
LB100S専用カッター
IKURATOOLS(育良精機)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷適合センターピン:CP-100D1深さ(mm)35対応機種ISK-LB100S
ドリルチャックホルダータップ&ボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷タップ&ボーラーのドリルです。トラスコ品番772-8166質量(g)515対応機種ISK-TPB3520
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781セット6日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(長穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷から6日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの長穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)
IKURATOOLS(育良精機)¥27,980税込¥30,7781セット6日以内出荷コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。用途パンチャー用替刃セット。溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
アングルコンポ
IKURATOOLS(育良精機)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
ライトボーラー用パイプアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷ナイロン製ベルトなので材料に傷がつきません。 フック付きバックルにより長さ調整が簡単。質量(kg)3.3対応機種IS-LB30SX/40SW/50SW/50SX外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)179×192×174適合パイプ材質:鋼管・ステンレス鋼管、肉厚:t=18mm以下、外径:2インチ管(外径Φ60.5)~16インチ管(外径Φ406.5)
フリーパンチャー替刃
IKURATOOLS(育良精機)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷仕様薄板用(2~3.2mm)丸穴Φ19トラスコ品番836-9966適合機種BP18S/MP18LE
ニードルΦ2x100本
IKURATOOLS(育良精機)¥14,980税込¥16,4781セット(100本)当日出荷トラスコ品番820-2933質量(kg)0.4針長(mm)150針タガネ径(Φmm)2
アングルコンポATノッチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥269,800税込¥296,7801台当日出荷携帯型アングル加工機用アタッチメントです。トラスコ品番395-7721質量(kg)16寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
アングルコンポATカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷携帯型アングル加工機用アタッチメントです。トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)