4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYでよく使われるサイズを集めた鉄鋼ドリルビットのセットです。
用途金属穴あけ セット内容HSS鉄工ドリルビット10本(1mm/2mm/3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/9mm/10mmΦ) 材質ハイス鋼 本体質量(g)230
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

DIYでよく使われるサイズを集めた木工ドリルビットのセットです。
用途木工穴あけ セット内容木工ドリルビット7本(3mm/4mm/5mm/6mm/7mm/8mm/10mmΦ) 材質ハイス鋼 本体質量(g)180
1セット(7本)
1,798 税込1,978
当日出荷

DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。
用途穴あけ セット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ) 材質超硬 本体質量(g)140
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスUSBアダプター
エコ商品
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスUSBアダプターです。USB-C/USB-Aポート付属でさまざまなデバイスの充電に最適です。便利なクリップ付きなので、服などにつけながらの充電できます。充電残量がすぐにわかるインジケーター付きです。
用途USB経由の充電 材質ポリアミド樹脂 質量(g)104 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×30×100 ケーブル長(mm)USBケーブル最大許容長さ:1.5 保管温度範囲(℃)-20~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート出力:USB Type-A=D.C.5V 1.5A / USB Type-C=D.C.5V 3.0A
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷