長さ(m)1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
質量(g)900
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6
質量(g)920
全長(m)1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。
インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用
軸径(Φmm)3、6
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)
適合Φ3mm、Φ6mmコレット
質量(g)1000
長さ(m)1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6
質量(g)350
適合60mm~110mm径取付可能
セット内容ドリルスタンド(110mmバンド付)、刃物受け台、安全カバー、アクリル防塵カバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。
仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能
許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ペーパーコーン専用マンドレルです。
仕様スクリュータイプ
材質鋼材
軸径(Φmm)2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1セット(3本)
¥869
税込¥956
当日出荷
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。コレットチャック式。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプコレットチャック
チャック(mm)2.4、3
本体径(mm)16
本体長さ(mm)82
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
【適合】ジョイロボH-025型、H-026型
用途ジョイロボH-025型、H-026型用の交換用パーツ
適合ジョイロボH-025型、H-026型
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。精密ギヤチャック付き。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプギアチャック
チャック(mm)0.5~4
本体径(mm)26
本体長さ(mm)107
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフト用ロータリーハンドピースです。スプリングチャック式。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。
タイプスプリングチャック
チャック(mm)0.5~3.2
本体径(mm)16
本体長さ(mm)88
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
フレキシブルシャフトとモーターボックスのセット品
用途フレキシブルシャフト付きモーターボックス
仕様2段階変速、足踏スイッチ付
付属品コレット/Φ3mm用、Φ6mm用
寸法(mm)格納箱/240×300×340
質量(kg)約10
長さ(m)フレキ/1.5
モーターAC100V/200W
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])8000/2900、9600/3500
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。
付属品専用レンチ
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット刃物5枚
軸径(Φmm)6
全長(m)1
許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
先端工具の着脱は工具不要のロックボタン式。
無段階にチャッキングできるスプリングチャック(0.5~3.2mm)。
ボールベアリング入り。
付属品スライド式チャックカバー付
適合本体H-027、H-029
寸法(mm)Φ22×100
質量(g)約85
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。