22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。
インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用
軸径(Φmm)3、6
仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)
適合Φ3mm、Φ6mmコレット
質量(g)1000
長さ(m)1.5
許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。