ねじ打ちもOK。
ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。
仕様無段変速
付属品#2プラス両頭ビット
トラスコ品番440-4556
質量(kg)0.6
タイプインパクトドライバー
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
最大トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)1~10
ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12
チャックワンタッチ
作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)
クラッチ数(段)-
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。
仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチ
付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2
トラスコ品番440-4530
質量(kg)0.7
タイプ振動ドリル
回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600
最大トルク(N・m)46
打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000
チャック能力(mm)1~10
最大穴あけ能力(鉄工)Φ10
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25
チャックキーレス
作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴
適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095
クラッチ数(段)9
最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
木工の直線切りに最適。
軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速
付属品24Tチップソー(CB24T)
適合CB24T
トラスコ品番440-4513
適合本体EVO183
質量(kg)0.7
タイプ丸ノコ
回転数(min-1[r.p.m])0~3400
ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15
ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85
最大切込深さ(mm)21
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
穴あけ、ネジ締めに最適。
用途木工・鉄工の穴あけ作業。
仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ
付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2
トラスコ品番440-4521
適合本体EVO183
質量(kg)0.5
タイプドリル/ドライバー
回転数(min-1[r.p.m])0~800
最大トルク(N・m)22
打撃数(min-1[回/分])-
ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25
チャックキーレス
適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095
クラッチ数(段)11
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様無段変速
付属品木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番440-4564
適合本体EVO183
質量(kg)0.5
タイプジグソー
切断能力(mm)(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
取付け方法(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム最大5
切断能力(mm)軟鉄板最大10
ストローク長(mm)13
適合替刃X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。