電動工具・充電工具アクセサリー :「万能工作機械」の検索結果
Compact7専用のアタッチメントです。
Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
用途フライス加工を行います
質量(kg)23
スピンドルテーパーMT-2
セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキー
クイルストローク(mm)30
スピンドル間距離(mm)170
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】
モーター(W)150
アズワン品番64-5178-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。