電動工具・充電工具アクセサリー :「切断」の検索結果

電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125mm充電式ディスクグラインダー、ディスクグラインダー、スリムグラインダー用。
材質 砥石径(Φmm)適合:125
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100mm充電式ディスクグラインダー、スリムディスクグラインダー、ディスクグラインダー用。
材質 砥石径(Φmm)適合:100
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断。 材質超硬 刃幅(mm)85
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途弾性シーリング材切断、除去。 材質炭素工具鋼 刃長(mm)60 刃幅(mm)32
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

EA809BT-1用ホイールカバー。金属の切断を安全に作業できます。切断時の火花・粉塵の飛散を抑えます。
1個
760 税込836
翌日出荷

軟鋼材薄物の切断用
仕様●全長:101mm●刃長:75mm●山数:24山●材質:バイメタル●入数:2枚 アズワン品番65-2234-64
1枚
1,500 税込1,650
翌日出荷

用途木材、石膏ボード、ポケット切断 仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。 材質炭素工具鋼 刃長(mm)50 刃幅(mm)32
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

セット内容:ポケット切断×1、ルーターアタッチメント×1、エッジ&サークルガイド×1、取付レンチ×1。EA818EA-1A用。ドレメルのロータリーツールをプランジルーターに切り替えることができます。透明なベースにより、部材を見ながら切断することができ、精度が向上します。曲線状のエッジや直線状の切込みを作ったり、インレイ作業のために部材の中央でルーター加工を開始することができます。付属のエッジ&サークルガイドを使用すると、完璧な円やまっすぐな直線に切断できます。切り込み深さをロックできるため、スムーズにムラなく切断できます。
質量(g)590 本体サイズ(mm)230×122×148 能力(mm)加工長さ:70、幅:125、長さ:220、深さ:180 適合工具先端:EA818E-21A~-23A、-25A~-28A
1台(1個)
5,730 税込6,303
翌日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断。 材質炭素工具鋼 刃長(mm)70 刃幅(mm)32
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

用途木材きわ切り切断 材質炭素工具鋼 刃幅(mm)85
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

用途堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断 仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。 材質バイメタル 刃長(mm)50 刃幅(mm)32
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

用途FRP、陶器タイル、目地切断 材質ダイヤモンド 刃幅(mm)85
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断 仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。 材質超硬 刃長(mm)40 刃幅(mm)20
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途スタイロフォーム、ゴム、発泡スチロール、断熱材切断。 材質バイメタル 刃幅(mm)100
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

用途ステンレス、ビス、釘、金属全般切断 仕様Metal Max:刃先が超硬の超硬バイメタル構造。 材質超硬 刃長(mm)40 刃幅(mm)32
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

【EA851YZ-1用】チップソー替刃 一般木材、合板等の切断に
仕様●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10) アズワン品番65-2234-73
1枚
9,680 税込10,648
翌日出荷

用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断 仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。 材質バイメタル 刃長(mm)50 刃幅(mm)32
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

木材やプラスチックの切断に使われる10mm×30mmカットソー替刃。EA813WA-20用。
用途木材、金属。 刃長(mm)30 刃幅(mm)10
1枚
1,550 税込1,705
翌日出荷

用途釘、銅管(Φ30mmまで)面一切断 材質バイメタル 刃長(mm)50 刃幅(mm)32
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210 質量(g)830 能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本 口径(Φmm)19 適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61 最大切断能力CV・IV線(単心)100 取付方向取付:8方向(45度きざみ)
1台
59,800 税込65,780
3日以内出荷

付属品:オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース。対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします。ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。アルミケース付。別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに。
全長(mm)176 質量(kg)1.6 能力CV線(14):約310回 CV線(22):約220回 CV線(38):約105回 CV線(60):約100回 適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用 圧着範囲(mm2)ダイスの組合せ、銅線用裸圧着端子およびスリーブ:コネクタ14:オスダイス14-38 コネクタ22:オスダイス14-38 コネクタ38:オスダイス14-38 コネクタ60:オスダイス60 (メスダイスは14-60にて共用) 取付方向取付:8方向(45度きざみ) 公称出力(kN)40
1台
129,700 税込142,670
3日以内出荷

1組
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)