全長(mm)320
刃先径(Φmm)15.0
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-22
1本
¥8,560
税込¥9,416
3日以内出荷
仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。
全長320
刃先径(Φmm)15
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-37
1本
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に
全長(mm)Φ15×250
アズワン品番64-7925-83
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-25
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
1組(12本)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-26
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
6.35mm六角シャンク
RoHS対応品
仕様●材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●適合品番:EA801-4・EA801-7EA801-15・EA801-16●ねじサイズ:9.52mm(3/8”)24UNF●全長(mm):58
アズワン品番65-2221-19
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥745
税込¥820
翌日出荷
仕様付属刃:EA810TC-99
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
質量(g)585
刃幅(mm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320
アズワン品番64-7925-88
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
仕様付属刃:EA810TC-97
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
質量(g)505
刃幅(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×320
アズワン品番64-7925-87
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。