さらに商品を絞り込む
  • HiKOKI(旧:日立工機)(565)
  • マキタ(136)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • BOSCH(ボッシュ)(67)
  • 新ダイワ(43)
  • 日東工器(40)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(34)
  • エスコ
  • ミルウォーキーツール(28)
  • 大阪ジャッキ製作所(26)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
関連キーワード
  • 5/16
  • 5735c
  • 125
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
5.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ5.0mm クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)5アズワン品番64-7926-05六角軸対辺(mm)6.35
5.0x 92mm ドリルビット(HSS) エスコ5.0x 92mm ドリルビット(HSS)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-5.0
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
6,650税込7,315
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-5
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
6,040税込6,644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-2
5本組 SDSプラスドリルセット エスコ5本組 SDSプラスドリルセットエスコ
6,650税込7,315
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MK-1
5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃径×全長:、Φ2.0×45、Φ2.0×45、刃径×刃長×全長:、2.0×8.0×45、2.5×5.0×45、3.5×8.0×45
5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長(mm)Φ2.0×45
5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)エスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長(mm)Φ1.0×45
5.0x300mm ドリルビット(ロング HSS) エスコ5.0x300mm ドリルビット(ロング HSS)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NE-5.0
5.0x 92mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ5.0x 92mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-5.0S
5.0x 60mm ドリルビット(超硬・コーティング) エスコ5.0x 60mm ドリルビット(超硬・コーティング)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824AY-5
5.0x 92mm ドリルビット(Co HSS) エスコ5.0x 92mm ドリルビット(Co HSS)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NK-5.0
5.0x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS) エスコ5.0x 50mm ドリルビット(六角軸/HSS)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824BW-5
3.4-8.0mm/5本組 クロスドリル(磁器タイル用) エスコ3.4-8.0mm/5本組 クロスドリル(磁器タイル用)エスコ
5,370税込5,907
1セット
翌日出荷
ケース入り。 特殊形状刃先により超長寿命を実現。 横向穿孔使用にも高耐久。 充電インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル用セット内容3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)3.4mm:16.5、4.0mm:17.5、5.0mm:18、6.0mm:19.5、8.0mm:24有効長(mm)3.4・4.0・5.0・6.0:37、8.0:40アズワン品番64-7925-96六角シャンク径(Φmm)6.35
5.0x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本) エスコ5.0x 57mm ドリルビット(1/4"六角軸・2本)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824DF-5
10.1mm [Co Hss]ストレートシャンクドリル エスコ10.1mm [Co Hss]ストレートシャンクドリルエスコ
4,510税込4,961
1本
翌日出荷
用途厚み≦5Dの鉄鋼用材質コバルトハイス鋼全長(mm)133刃先径(Φmm)10.1アズワン品番64-2272-70
10.4mm [Co Hss]ストレートシャンクドリル エスコ10.4mm [Co Hss]ストレートシャンクドリルエスコ
4,510税込4,961
1本
翌日出荷
用途厚み≦5Dの鉄鋼用材質コバルトハイス鋼全長(mm)133刃先径(Φmm)10.4アズワン品番64-2272-71
フレックスシャフト エスコフレックスシャフトエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
[EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A用]フレックスシャフト。精密な作業や、届きづらい場所での作業に最適です。
全長(mm)1,070最小曲げ半径(mm)127
マンドレル エスコマンドレルエスコ
360税込396
1個
翌日出荷から8日以内出荷
EA527NL-1、-2用交換マンドレル。
#100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用) エスコ#100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826EH-5
交換用カーボンブラシ [999038/日立](2個) エスコ交換用カーボンブラシ [999038/日立](2個)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA813HH-5
マイクログラインダー用ラバークッション エスコマイクログラインダー用ラバークッションエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818MB-5
吸水ホース エスコ吸水ホースエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
簡単に接続、片付け・保管できます。水源がない場所での使用にも便利です。ため水からすばやく水を吸い上げます。
用途EA115KN-1・-2用。全長(m)5
1/4"x300mm ペイントミキサー エスコ1/4"x300mm ペイントミキサーエスコ
1,290税込1,419
1本
翌日出荷
羽根径(Φmm)60
4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長×全長(mm)Φ2.0×45、3.0×1.5×45、3.5×8.0×45、2.5×5.0×45
800mm ブルポイント(六角軸) エスコ800mm ブルポイント(六角軸)エスコ
8,710税込9,581
1個
当日出荷
仕様コンクリート・岩石のハツリ作業に最適。材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)800質量(g)1440軸(mm)(六角)17アズワン品番64-7925-53
シートメタルドリル(Cobalt HSS) エスコシートメタルドリル(Cobalt HSS)エスコ
17,200税込18,920
1セット(3本)
翌日出荷
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
仕様●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)●サイズ:1・2・3●範囲(mm):3~14・6~20・16~30.5●シャンク径(mm):6・8・9●入数:3本アズワン品番65-2232-32
[EA851YZ-1用] チップソー替刃 エスコ[EA851YZ-1用] チップソー替刃エスコ
9,680税込10,648
1枚
翌日出荷
【EA851YZ-1用】チップソー替刃 一般木材、合板等の切断に
仕様●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10)アズワン品番65-2234-73
ケーブルカッターアタッチメント エスコケーブルカッターアタッチメントエスコ
59,800税込65,780
1台
8日以内出荷
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210質量(g)830能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本口径(Φmm)19適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61最大切断能力CV・IV線(単心)100取付方向取付:8方向(45度きざみ)
圧着アタッチメント エスコ圧着アタッチメントエスコ
129,700税込142,670
1台
8日以内出荷
付属品:オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース。対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします。ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。アルミケース付。別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに。
全長(mm)176質量(kg)1.6能力CV線(14):約310回 CV線(22):約220回 CV線(38):約105回 CV線(60):約100回適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用圧着範囲(mm2)ダイスの組合せ、銅線用裸圧着端子およびスリーブ:コネクタ14:オスダイス14-38 コネクタ22:オスダイス14-38 コネクタ38:オスダイス14-38 コネクタ60:オスダイス60 (メスダイスは14-60にて共用)取付方向取付:8方向(45度きざみ)公称出力(kN)40
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら