電動工具・充電工具アクセサリー :「ソーガイド」の検索結果
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
関連キーワード
商品豆知識
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78
適合機種M18 F2CHS50-0 JP
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
チェーンピッチ(mm)8.3
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
適合機種:M18 FCHS-0G0 JP
仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56
チェーンピッチ(mm)9.5
ガイドバー長さ(mm)406
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
適合M18 FHS20-0B0 JP
質量(kg)0.2
チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8インチ)
ドライブリンク数33
ゲージ長さ(mm)1.1
ガイドバー長さ(mm)200 (8インチ)
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。