11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールM12 銅管カッター
外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60 質量(kg)1.5(本体のみ) 電圧(V)12 連続使用時間200カット(3.0Ah使用時) 機能切断部にLEDライト搭載 回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
1個
26,880 税込29,568
8日以内出荷

最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300 セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース 長さ(mm)122 質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 ボルト径寸法(Φmm)最大:M16 機能燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチ トルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

ミルウォーキーツールM12(TM) PVCカッター(バッテリー付)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。強力な切断圧力(175kg/cm2)。ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載。ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現。切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載。シャープなブレードが正確な切断をサポート。暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~500 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 電源電圧(V)12 最大切断径(Φmm)50
1セット
23,880 税込26,268
8日以内出荷

配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL 工具2種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個がセットになったパワーパック。M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル:最大13mmの穴を開けることが可能な軽量コンパクトロータリーハンマー。M12 FUEL レシプロソー:片手操作可能な軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化。M12 4.0AHバッテリー:ミルウォーキーツール独自の技術により、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。M12 充電器:温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポート。専用パックアウトツールボックスに収納:耐衝撃性ポリマー製 、IP65防水性能、PACKOUT モジュラーシステムに適用可能。※M12 FPP2A2-5252P JPには、 M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリルのハンドルは付属されておりません。
セット内容M12 CH-0C JP、M12 CHZ-0 JP、M12 B4 JP×3、C12C JP、専用パックアウトツールボックス
1個
79,880 税込87,868
8日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

4-IN-1の専用ソリューション。1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性。ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能。アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能。狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント。縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント。34Nmのトルクによって多様な用途に対応
付属品本体、変換アタッチメント×4、バッテリー(M12 HB2.5 JP)、充電器(C12C JP) 長さ(mm)130 質量(kg)1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)34 機能燃料ゲージ、LEDライト 回転数無負荷(rpm):0-400 / 1600 速度設定2モード
1個
59,880 税込65,868
7日以内出荷

革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5 電圧(V)18
1個
629,800 税込692,780
7日以内出荷

最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300 セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース 長さ(mm)124 質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 ボルト径寸法(Φmm)最大:M16 機能燃料ゲージ、LEDライト アンビル1/2インチ トルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
1個
59,980 税込65,978
欠品中

より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 付属品本体、ケース、ブレード 質量(kg)4.7 電圧(V)18 ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5 最大切断能力(mm)125 周速(m/min)0-168
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー
速い切断速度により、より多くの作業を短時間で実行可能。最大切断能力:85mm x 85mm。小型軽量バンドソーにおいて、最高の切断能力を提供。より多くの種類・厚さの素材を切断し、生産性を大幅に向上。軽量設計でバランスを向上。本体の重さと操作性のバランスを向上し、よりよい使用体験を提供。M182.0Ahバッテリーを含め、質量わずか3.9kg
付属品本体、899mmブレード(10TPI)、ブレードカバーセット、ツールボックス 質量(kg)3.5(本体のみ)、4.3(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 機能LEDライト ブレード長さ(mm)899 最大切断能力(mm)85×85 周速(m/min)0-164.59
1個
56,880 税込62,568
7日以内出荷

M18 FDDEL32-0 APJ M18 32mm D ハンドル集じんアダプター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 AUTOPULSEフィルター清掃機構 小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能 大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能 容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能 接続後はハンマードリルより給電 コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
付属品ダストノズル(S/L) 適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP 長さ(mm)最大穴開けビット:260 質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず) 電圧(V)18 (ハンマードリルから供給) 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32 ストローク長(mm)203 穴あけ可能板厚(mm)203
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷