1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールM18 26MM 小型集じんアダプター
HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!! マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす 付属:16mmと26mmノズル 限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg 工具からの電源供給 工具のON/OFFで作動 デプスゲージ LEDライト
仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電) 付属品ノズル×2 質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず) 電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電) 最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96 ストローク長(mm)96 最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷