マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式ADR-65(ミニ)
質量(kg)1.61
空気消費量(L/min)550
使用空気圧力(MPa)0.6
回転速度(min-1[r.p.m])0~2500
ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(kW)2.2
シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。