1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能
標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。
Vノッチ、ベンダが本体一体型。
切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。
本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。
セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
セット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
ストローク(mm)300
出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)
本体質量(kg)50
加工材料鉄・SUS
最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
1個
¥899,800
税込¥989,780
翌々日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。