電動工具・充電工具アクセサリー :「メクラ」の検索結果
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
関連キーワード
商品豆知識
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
RW-M2に対応しています。
適合機種HP-1/HP-2
材質特殊鋼
付属品シャフト、ナット
能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
仕様可動刃・固定刃のセット
適合機種M-40LB
質量(g)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
付属品シャフト、ナット
トラスコ品番852-2579
適合機種HP-1/HP-2
材質特殊鋼
質量(g)370
タイプBNCコネクター
能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
穴寸法(Φmm)11.2×9.6
案内穴径(Φmm)9
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
材質特殊鋼
能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
タイプ角穴追抜き加工
適合機種HP-1/HP-2
HP-2本体をしっかり固定し作業をサポートします。
適合機種HP-2(専用)
質量(g)450
寸法(幅W×長さL)(mm)75×290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番824-8265
適合機種HP-3
材質合金鋼
質量(g)280
適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4
案内穴径(Φmm)20
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。