3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー独自の超音波自動追尾センサーを内蔵し、各種先端工具の共振点を瞬時にキャッチします。 また私製工具でも、チューニング・ダイヤルと自動追尾センサーの働きによって簡単に共振点が得られます。 モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 超音波ハンドピースUS55と各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
用途金型研磨、部品加工、彫金加工、歯科技工、ホビー加工に トラスコ品番515-3719 セット内容ハンドピース・ホルダー×2 質量(kg)2.6 出力電圧(V)ウルトラソニック側:AC6~60/22.6Hz・Dcモーター側:DC3~30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)30 出力端子ウルトラソニック1極/モーター1極
1個
159,800 税込175,780
当日出荷

モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可) トラスコ品番430-5728 質量(kg)2.3 コード長さ(m)2 出力電圧(V)DC3~30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)30 出力端子2極
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。 どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。 オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。 浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。
入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電圧(V)DC3~30 コード長さ(m)2
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)