2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産テクノモータ250Hz高周波インバータ電源
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4 周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250 周波数許容変動入力側:±5%以下 冷却方式冷却ファン 出力側電圧3相交流 200~240V 入力側電圧3相交流 200~240V 許容電圧変動入力側:±10%以下 保護屋内閉鎖形 インバータ方式正弦波近似PWM方式
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ400Hz高周波インバータ電源
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
質量(kg)6.0 周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400 周波数許容変動入力側:±5%以下 冷却方式冷却ファン 出力側電圧3相交流 200~240V 入力側電圧3相交流 200~240V 許容電圧変動入力側:±10%以下 保護屋内閉鎖形 インバータ方式正弦波近似PWM方式
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング