電動工具・充電工具アクセサリー :「電池 収納ケース」の検索結果
プッシュナット不要でセットが容易。
アンカー直打ち。
コードレスで自由自在。
打込み3秒
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリーリチウムイオン電池
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
質量(kg)4.6
付属品6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・充電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
仕様施工時間:約3秒※コンクリート強度FC=21/N/mm2、C-1215/C-1615を使用したメーカー調べによる実測値
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
コードレスで自由自在、打込み3秒
プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可)
L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒
付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル
質量(kg)4.6
適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む
バッテリーリチウムイオン電池
電源(DC-V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
関連資料(0.78MB)
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。