絞り込み
ブランド
  • ANEX
  • モノタロウ(26)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1,874)
  • マキタ(1,405)
  • エスコ(733)
  • BOSCH(ボッシュ)(516)
  • Panasonic(パナソニック)(260)
  • 日東工器(235)
  • 京セラインダストリアルツールズ(233)
  • ミルウォーキーツール(227)
  • 大阪ジャッキ製作所(127)
  • SK11(95)
  • ミスターマイスター(88)
  • RS PRO(82)
  • 浦和工業(78)
  • オレゴン(OREGON)(71)
  • NSK(ナカニシ)(68)
  • 東京オートマック(68)
  • オグラ(56)
  • 新ダイワ(54)
  • ステルスマウント(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト対応ラバードリルチャック ANEXインパクト対応ラバードリルチャックANEX(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付インパクト対応折れに強い強靭六角シャンク手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
コングチャック ANEXコングチャックANEX
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
キーレスドリルチャック ANEXキーレスドリルチャックANEX(12件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
電気工事用トルクアダプター ANEX電気工事用トルクアダプターANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
剛短L型アダプター ANEX剛短L型アダプターANEX(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
電気工事用トルクアダプターセット ANEX電気工事用トルクアダプターセットANEX
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利
用途配電盤などのネジ締めにセット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
ドリルチャック ANEXドリルチャックANEX(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
強靭六角シャンク ANEX強靭六角シャンクANEX(2件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ANEXのドリルチャックシリーズのシャンク交換部品。強靭で折れにくい。
トラスコ品番803-6959適合本体AKL-170、AKL-175、AKL-180、AKL-190、AKL-195、AKL-200、AKL-230、AKL-250、AKL-280六角対辺(mm)6.35ねじサイズ9.52(3/8")
強靭ダブルジョイント ANEX強靭ダブルジョイントANEX
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ビット交換式ラバードリルチャック ANEXビット交換式ラバードリルチャックANEX(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ ANEXキーレスドリルチャックハイブリッドタイプANEX
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
キーレスタイプドリルチャック靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
電動用精密ドリルチャック ドリル付 ANEX電動用精密ドリルチャック ドリル付ANEX
1,698税込1,868
1本
当日出荷
細かなサイズの穴あけ、バリ取りに電動ドライバーに装着できるピンバイス小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用くださいピン・板スパナでドリルをガッチリ固定高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
ダブルジョイント ANEXダブルジョイントANEX
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに18V対応木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
SDSドリルチャック ANEXSDSドリルチャックANEX
6,998税込7,698
1個
当日出荷
打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク
用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
コングチャック SDSプラスシャンク ANEXコングチャック SDSプラスシャンクANEX
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)
用途ドリルが滑りにくい!進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディコンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック ANEXSDSプラスハンマードリル用ドリルチャックANEX
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。
トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
キーレスドリルチャック ANEXキーレスドリルチャックANEX
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。
トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10
AKL311用防塵キャップ ANEXAKL311用防塵キャップANEX
399税込439
1個
翌々日出荷
専用防塵キャップ(交換部品)
用途角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
AKL310用チャックハンドル ANEXAKL310用チャックハンドルANEX
399税込439
1個
翌々日出荷
専用チャックハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具・充電工具アクセサリー