絞り込み
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,794)
- マキタ(1,397)
- BOSCH(ボッシュ)(490)
- エスコ(467)
- 日東工器(224)
- ミルウォーキーツール(219)
- Panasonic(パナソニック)(208)
- 京セラインダストリアルツールズ(193)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- 浦和工業(71)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 東京オートマック(68)
- NSK(ナカニシ)(67)
- ステルスマウント(54)
- DIAMOND(43)
- PROXXON(プロクソン)(41)
- リューター(日本精密機械工作)(38)
- ゼノア(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

インパクト対応ラバードリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
キーレスドリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥969税込¥1,0661セット当日出荷小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
コングチャック
ANEX¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
電気工事用トルクアダプター
ANEX¥2,998税込¥3,2981個当日出荷設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用トルクアダプターセット
ANEX¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ネジのトルク管理が簡単にできる/ハンドル、ビットがセットになって持ち運びも便利用途配電盤などのネジ締めにセット内容電気工事用トルクアダプター(M3、M3.5、M4、M5、M6)、スリムチューブカラービット(+2×65、+3×65)、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル、タフケース
ビット交換式ラバードリルチャック
ANEX(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
強靭ダブルジョイント
ANEX¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスドリルチャックハイブリッドタイプ
ANEX¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。トラスコ品番493-7368全長(mm)100質量(g)346適合サイズ(mm)1.5~10六角軸シャンク径6.35(mm)
コングチャック SDSプラスシャンク
ANEX¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力43%アップ(メーカー従来品比較)用途ドリルが滑りにくい!。進化した内部構造、ラチェットロック機構、ダブルエッジ形状によりしっかりとドリルをつかめる。ドリルが空回りせず、作業性が抜群。高精度の穴あけ。芯ブレが少ないので、穴あけしやすく、先端工具の持ちも良い。コンパクトボディ。コンパクト設計で作業性良い。寸法(mm)1.5~13質量(g)278タイプキーレス
ダブルジョイント
ANEX¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄アズワン品番65-1970-65RoHS指令(10物質対応)対応
電動用精密ドリルチャック ドリル付
ANEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
SDSドリルチャック
ANEX¥6,998税込¥7,6981個当日出荷打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
SDSプラスハンマードリル用ドリルチャック
ANEX¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。トラスコ品番493-7376質量(g)511適合サイズ(mm)2~13
キーレスドリルチャック
ANEX¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。トラスコ品番774-4218質量(g)222適合サイズ(mm)0.8~10

































![部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具] 部品 MGX-23,28,32,38 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780360-260824-02.jpg)