電動工具・充電工具アクセサリー :「精密測定機器」の検索結果
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
商品豆知識
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。
測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS
使用温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。