電動工具・充電工具アクセサリー :「研磨 軸」の検索結果

電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 内蔵ギアにより3/4減速。モータ回転に対し逆回転します。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5 トラスコ品番297-5289 質量(g)45
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
軸径(Φmm)3 質量(g)78 寸法(幅W×長さL)(mm)【挟み部】0.5×15
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。 微細部、狭部、リブ溝などに最適です。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ3.2mm、ネジ締付式 付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 ダンパーホルダ、スティックホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200 トラスコ品番297-5319 質量(g)130 往復回数(回/min)0~9000(可変) ストローク幅(mm)0.8(固定)
1台
50,980 税込56,078
当日出荷

スイング(扇形)軌道でリブや狭所加工に抜群の威力。 高速振動により微細部のスピード研磨。 軽量ペンシルタイプで抜群の使い易さです。 ストローク調整で微細部から幅広部まで対応。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ5.0mm、ネジ締付式 付属品標準装備付属品 アレンレンチ(1.5mm) 標準付属工具 セラファイバー砥石チップ 1×6×50 #1200、電着ダイヤモンドヤスリ 1.2×4×50 #100、 スティックホルダ トラスコ品番297-5408 質量(g)127 往復回数(回/min)0~9000(可変) ストローク幅(mm)0~1.6(可変)
1台
57,980 税込63,778
当日出荷