ダストコレクタ日本ニューマチック工業(1件のレビュー)4日以内出荷
エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9本体質量(kg)0.75本体サイズ(mm)180×157×79研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~
防振ゴム(B)ニデックテクノモータ税込¥3,628¥3,298