電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
8,134件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットブラケットAss'y 日東工器オフセットブラケットAss'y日東工器(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
適合電動ベルトン[EBS-10]
チッパーカッター(スプリング付)丸シャンク オサカダツールチッパーカッター(スプリング付)丸シャンクオサカダツール
6,998税込7,698
1本
当日出荷から7日以内出荷
全長(mm)300シャンク寸法R17.5×60mm
電動ハンマー用スクレッパーN型 Rakuda(ラクダ/清水製作所)電動ハンマー用スクレッパーN型Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N使用ボルト12mm色(本体)サイズ(mm)17H×600(800)
ショットブル Rakuda(ラクダ/清水製作所)ショットブルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
シンプルでスマートなデザインから打撃力が2倍以上になり、しかも軽いので細かい作業に最適。 壁面の立ち上がり、配管、基礎の穴あけなど、グンとスピードアップを実現。 先端部はハイス鋼を使用していますので耐久性も抜群です。
適合機種【マキタ電動ハンマー】8500N、8500NP、8500NTP、HM0801HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830【マキタハンマードリル】8038N、8700B、8700N、8800NHR3511、HR3520、HR3811、HR3850【日立電動ハンマー】PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41EH-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR【日立ハンマードリル】PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SADH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA【リョービコンクリートハンマー】CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A【リョービハンマードリル】ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381AED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383Nサイズ(mm)17H×240
回転ドリルスタンド TRUSCO回転ドリルスタンドTRUSCO(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
本器は回転式で1mm~13mmのストレートドリルを1~10mmまで0.1間隔に、10mm~13mmまで0.5mm間隔に区分整理できる事と11mmと12mmのリーマ通しのため10.9mm、11.9mmが立てられ、合計100本のドリルがコンパクトに整理できます。(ドリル別売)
トラスコ品番152-8271寸法(mm)1~13摘要カバー付
ホイルワッシャ HiKOKI(旧:日立工機)ホイルワッシャHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
適合機種G10SH3/G10SH3(E)/G10SL3/G10SL3/G10SP3/G10SM2/G10MH/G10ML/G10VE/PDA-100H/PDA-100H(E)/PDH-100H/PDH-100H(E)
EMディスクグラインダー用カーボンブラシ EARTH MANEMディスクグラインダー用カーボンブラシEARTH MAN(5件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
適合機種DGS-100、DGV-105、DGR-100、DGR-110SCアズワン品番64-4063-13
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ
369税込406
1箱
3日以内出荷
品名CB473グリーン購入法適合
ダストバッグ マキタダストバッグマキタ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
シャーブレードアッセン マキタシャーブレードアッセンマキタ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプ マキタパイプマキタ
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロック付ショートサイクロン マキタロック付ショートサイクロンマキタ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 卓上丸のこ C10FSH HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C10FSHHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミニボール盤MDP-100用ベルト Power sonicミニボール盤MDP-100用ベルトPower sonic
599税込659
1個
3日以内出荷
ミニボール盤MDP-100用のベルトです。
用途ミニボール盤MDP-100用のベルトとして適合機種MDP-100材質本体/ポリウレタン直径(Φmm)80線径(Φmm)4
部品 MCD-012,012A,012H 三笠産業[工具]部品 MCD-012,012A,012H三笠産業[工具]
53税込58
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(P)ビット(B41X2) MAX(P)ビット(B41X2)MAX
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
「HV-R41G5」用の交換用ビットです。ターボドライバーに使用できます。
用途交換用ビット。適合機種HV-R41G5用
ツールマウントハイコーキ ステルスマウントツールマウントハイコーキステルスマウント
2,798税込3,078
1個(4個)
翌日出荷
Hikoki/Metabo HPT/Hitachi 18v用(14.4V、36Vにも対応)のツールマウント(ホルダー)です。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途電動工具収納として。材質ABS射出成形プラスチック
クレートンフィートマウンティングクリート ステルスマウントクレートンフィートマウンティングクリートステルスマウント
2,998税込3,298
1個(6個)
当日出荷
ミルウォーキーのPACK OUT、及びロッキングアクセサリー(ツイストロック方法)に適合したアタッチメントです。機構内にロックを受ける仕組みを設け、ツイストロックに適合し、壁や天井などのどこでも固定した取付が可能です。ミルウォーキー純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを簡単&シンプルに整理することができます。別売りのマウンティングフィート品番PACF018またはPACF028 と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。
トラスコ品番682-8025材質ABS射出成形プラスチックブラック
350mmシャーブレード マキタ350mmシャーブレードマキタ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
六角軸変換アーバー RELIEF六角軸変換アーバーRELIEF(1件のレビュー)
839税込923
1パック
当日出荷
電気ドリル、充電式ドリルで使用できます。
用途カップブラシ、ベベルブラシ、サンダーなどの取り付けにトラスコ品番388-4893穴径(Φmm)16ねじ径M10
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロックゼノア
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 ショートブロック
用途部品の交換に仕様部品グループ:ショートブロック適合品番(本体)EBZ7500
シャーブレード330 マキタシャーブレード330マキタ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
部品 コードレスクリーナー R12DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスクリーナー R12DBHiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
シートノズル(オリーブ) マキタシートノズル(オリーブ)マキタ
1,498税込1,648
1台
当日出荷
適合充電式クリーナ全機種、VC261D、VC660D(CL501DZ(CL500D)除く)
ロック付サイクロンアタッチメント(青) マキタロック付サイクロンアタッチメント(青)マキタ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
棚ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)棚ブラシHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途絨毯やシートの上も掃除ができる!適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-87
延長管(ショート) HiKOKI(旧:日立工機)延長管(ショート)HiKOKI(旧:日立工機)
699税込769
1個
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途ちょっと長さが足りない場所に適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DAアズワン品番65-0294-91
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
布フィルター SK11布フィルターSK11
989税込1,088
1個
当日出荷
乾湿両用掃除機用パーツです。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
専用パイプ1300ポストジンク KDS専用パイプ1300ポストジンクKDS(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) BOSCH(ボッシュ)ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)BOSCH(ボッシュ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
トラスコ品番137-8231
フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワフレーム部品 バンドソー RB120CV新ダイワ
64税込70
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
延長ノズル(MUB184D,362D,363D用) マキタ延長ノズル(MUB184D,362D,363D用)マキタ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
用途MUB184D、362D、363D用延長ノズル
ホイルガード(125セツダン用) HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード(125セツダン用)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
付属品取り付けネジ
ダストバッグ 充電式ブロワ18V用 モノタロウダストバッグ 充電式ブロワ18V用モノタロウ
579税込637
1個
当日出荷
充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品適合MOKBL-18.0Li用
俺のマルチ(剥離・切断・除去) 和勝の保証俺のマルチ(剥離・切断・除去)和勝の保証
879税込967
1パック
当日出荷から4日以内出荷
BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途剥離・切断・除去
ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)ノス型ドリルIKURATOOLS(育良精機)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
深さ(mm)16対応機種IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
チェーン ブレイカー パンチ オレゴン(OREGON)チェーン ブレイカー パンチオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体24548Bピッチ1/4、3/8、.325、.404インチ
電動工具・充電工具アクセサリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら