8,133件中 1,361~1,400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
1,588 税込1,747
8日以内出荷

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
サイズ3/8インチ (9.5mm)
1個
2,488 税込2,737
8日以内出荷

使用しない場合に比べ腰の負担が軽減し、畑などでの作業が楽に。
用途シャベル(スコップ)・度農具などの柄(ハンドル)に取り付ける作業補助用取っ手。雪かきや土運びに。 質量(g)約300 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約13.5×20×5.5
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ディスクグラインダー GWS7-100E型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途弾性シーリング材切断、除去。 材質炭素工具鋼 刃長(mm)60 刃幅(mm)32
1個
2,080 税込2,288
当日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途陶器タイル、目地切断、ALC筋つけ切断。 材質超硬 刃幅(mm)85
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材 適合機種RB120CV、RB120FV、RB10 寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260 部品名称ソーブレードSBBM-14 呼称のこ刃:SBBM-14 1インチ当たり山数14 形状図番81
1箱(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

ドリルチャックのドリル脱着ができます。
用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。 材質軟鋼線材相当(SAE1006)
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

保温材を巻き付けた配管へ識別シートを固定するのに最適な鋲です。鋲の頭がグレー色なので、配管識別シートとの組み合わせで色合いがマッチします。
用途保温材付配管への識別シート固定に。 トラスコ品番442-3386 材質ステンレス グレー 質量(g)66 針長(mm)10
1組(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷

噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。
用途各種先端工具の把握。 適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ) 軸の形状SDSPlus 取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重120kgの堅牢なデザイン 樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途釘打機など背の高い工具の収納 付属品インナトレイ 質量(kg)11 耐荷重(kg)120 内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×372 外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×560×678 関連資料(1.24MB) 防水保護等級IP65
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)硬質ブラシ
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ
用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄 ブラシ径(Φmm)71 質量(g)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51 セット内容ブラシ×1個
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結 本数5000本 線径(mm)1.25×0.95(MA線)
1箱(5000本)
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
欠品中

1台
2,998 税込3,298
当日出荷

コードレスクリーナー GAS10.8V-LIH型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB) 1台使用個数1
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マルチツールブレードMTB-0006 サンディングパッドマジック式
スターロックマックス対応品。表面研磨
用途木材、金属表面の研磨に
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マルチツールブレード 木工金属用
スターロックマックス対応品。木工金属用
用途2×4材、垂木、間柱の一発切断に
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)木工用ブレード(2枚入り)
適合普通合板 適合本体コードレスボードカッタCK18DA 最大切断厚さ(mm)15 関連資料(1.0MB)
1パック(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

材質プラスチック 寸法(mm)Φ180×82(H) 質量(g)300 アズワン品番64-2271-69 取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
1個
1,460 税込1,606
欠品中

3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型3枚羽根ブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)420
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1214
1個
999 税込1,099
当日出荷

Panasonic(パナソニック)超硬刃(2本組)
EZ3582EZ3580用 超硬チップ採用により長寿命化、石こうボード、コンパネに加えケイカル板にも対応
仕様刃寿命:石こうボード(Φ70mm、板厚12mm 約400穴)、コンパネ(Φ70mm、板厚12mm 約200穴)、ケイカル板(Φ70mm、板厚6mm 約400穴) アズワン品番65-1997-86
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷


研磨ディスクを貼り付け使用します。弾力性に富むゴム質により平面から曲面の仕上げに最適です。
質量(g)20.0g 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000
1パック(5本)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途M16用パットとM10用機械を取り付けるためのジョイントです。 機械主軸M10、M16(パット軸)
1個
749 税込824
当日出荷

マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品です。
用途マルチサンディングカットソー 変速できるタイプM280K-MUJ6ヨウ用専用部品 適合M280K-MUJ6用
1セット(2個)
特価
149 税込164
当日出荷

BOSCH・マキタ・日立・ファイン兼用
用途FRP・樹脂・金属 刃厚(mm)1
1パック
889 税込978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途AMS165用のカーボンブラシ 適合電気丸ノコSCS-165D 寸法(mm)10×6.3×16
1セット(2個)
239 税込263
当日出荷

自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。
用途オイルの誘導道、ロートなどに。
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
材質硬化鋼製(チゼル刃) 質量(g)約70 寸法(cm)7×1.9×2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


1個
97 税込107
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)



1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)