絞り込み
電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,003件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングフレキシブルノズル(アダプタ付) 京セラインダストリアルツールズロングフレキシブルノズル(アダプタ付)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軟質ゴム製で曲げることで棚裏などの狭い隙間にも差し込んで集じんできます。
用途先端ノズル適合機種VC-51・VC-51W・VC-1100・VC-1150・VC-1200・VC-1250・VC-125W・VC-125WPD・VC-125RS全長(mm)約680
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター ゼノアゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルターゼノア(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター適合品番(本体)HBZ260LV
電気工事用トルクアダプター ANEX電気工事用トルクアダプターANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマドリル用グリス HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル用グリスHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
適合本体H25PV
ストレートパイプ マキタストレートパイプマキタ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431全長(mm)約570
ダストバック マキタダストバックマキタ(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ディスクグラインダ用電源コード HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダ用電源コードHiKOKI(旧:日立工機)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合本体G10SH5
ペーパ取付具セット HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ取付具セットHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合砥石サイズΦ100mm
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(旧:日立工機)(20件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から9日以内出荷
石工ボード用ブレード マキタ石工ボード用ブレードマキタ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(2枚)
当日出荷
適合機種SD140D、SD180D
ドリルブロック 穴あけガイド Milescraftドリルブロック 穴あけガイドMilescraft(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm質量(g)約130寸法(cm)11.5×4×3
集じん機用ホースΦ75 マキタ集じん機用ホースΦ75マキタ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種410・411(P)
ドリルチャックセット品(小) マキタドリルチャックセット品(小)マキタ(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。
トラスコ品番449-8488軸径(Φmm)6.35mm
首振りビットホルダー ベッセル首振りビットホルダーベッセル(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番254-5381全長(mm)100質量(g)116差込角(mm)6.35(ビット)外径(Φmm)18
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番379-8224適合機種G-1010H
部品 ブロワ RB36DB HiKOKI(旧:日立工機)部品 ブロワ RB36DBHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般清掃用 マキタ一般清掃用マキタ(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)38
BY-1030用部品 京セラインダストリアルツールズBY-1030用部品京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合本体BY-1030、BY-1031
部品 36Vコードレスクリーナー R36DA HiKOKI(旧:日立工機)部品 36Vコードレスクリーナー R36DAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゼットソー マルチ 際切用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー マルチ 際切用岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96質量(g)22ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.6サイズ(mm)33のこぎり板厚(mm)0.6
垂直ドリルスタンドⅡ SK11垂直ドリルスタンドⅡSK11(20件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番379-8186適合機種CD-6500、D-650、CDD-1020、J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、S-5000、MD-12R、MD-12VR、S-555M他
バッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ ) リングスターバッテリーケース RING STAR x GranGear(グランギア) コラボ商品 ( RE-430 タイプ )リングスター
3,098税込3,408
1個
当日出荷
充電工具のバッテリーや充電器の収納に最適。バッテリー最大8個収納可能。 充電器を収納する場合はバッテリーは最大4個収納可能。 バッテリー保護のための布製(芯にクッション材入り)の仕切りと底板付き。 運搬時にバッテリーや充電器を傷めにくい。 プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途充電工具のバッテリーや充電器の収納。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)1.1デザートカラー/ブラック内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×156×140外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×230×180
カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシセットBOSCH(ボッシュ)
629税込692
1組(2個)
当日出荷
カーボンブラシが一定の長さまで磨耗すると自動的に通電を停止し交換時期をお知らせします。
トラスコ品番213-3548アズワン品番65-1940-33
ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウドリルチャック ハイブリッドタイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35質量(g)460寸法L1(mm)最大73寸法D1(mm)Φ43(-0.5)寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)寸法L2(mm)60(±0.5)取付可能寸法(mm)1.5~13耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
カーボンブラシ マキタカーボンブラシマキタ(6件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
型番CB-75部品番号191956-9
ドリルストッパー スターエムドリルストッパースターエム
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース マキタフレキシブルホースマキタ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
適合CL001G,CL280FD,CL281FD,CL282FD
ドリルガイドキット SUNDRY(角利産業)ドリルガイドキットSUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm)適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGLHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
カーボンブラシ BOSCH(ボッシュ)カーボンブラシBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
279税込307
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
剛短L型アダプター ANEX剛短L型アダプターANEX(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
スクリュー 京セラインダストリアルツールズスクリュー京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
カーボンブラシAss’y 日東工器カーボンブラシAss’y日東工器(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
ベルトンEB-10A等に使用しているカーボンブラシです
適合ERB-30、EBS-10、ESH-80A
部品 卓上スライド丸のこ C7RSHD HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ C7RSHDHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
ドリルガイドキット SK11ドリルガイドキットSK11(41件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3質量(g)210寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40対応機種インパクトドライバー・電気ドリルくわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFW マキタ部品 18Vクリーナー CL180FDZW/CL180FDRFWマキタ(32件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・充電工具アクセサリー