電動工具・充電工具アクセサリー :「ミキサー」の検索結果

電動工具・充電工具アクセサリーとは、充電ドライバーなどに取り付ける電動工具のアクセサリーや、主に充電工具で使う外付けバッテリーと、バッテリーの充電器のことです。電気を使った工具に取り付けて使われ、アクセサリーを付けることによって穴あけや研磨作業などの様々な作業を行うことができます。先端工具が抜けてしまったりゆるんでしまうことを防ぐラチェットロック機構であるキーレスドリルファスナーや締め付けの最終的な位置でロックをすることができるハンマードリル用キーレスファスナー、インパクトドライバーに取り付けるだけでリベッターになるエビアタッチメントリベッター、また、充電工具に使う、カッターの替刃や蛍光管、クリーナーのダスト紙パックなどの交換部品もございます。
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:60 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。 適合機種チャック付ドリル用 材質スチール
1個
1,200 税込1,320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 寸法(mm)500、ブレード:28 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

インダストリーコーワPCミキサー
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。 小さな口にも挿入可能。 遠心力により羽根が開いて攪拌。 一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質 形状スクリュー型ダブルブレード 寸法(mm)500、ブレード:60 全長(mm)500 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質特殊鋼 寸法(mm)300、ブレード:28 全長(mm)300 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 六角軸対辺(mm)6.35 ブレード径(Φmm)28
1個
699 税込769
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルブレードで効果的に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 寸法(mm)300、ブレード:68 チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13 ブレードダブルブレード
1個
599 税込659
当日出荷

材質ステンレス シャフト径(Φmm)12 ねじ径ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。
用途塗料の攪拌作業。 材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400 適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700mmのロングサイズで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 材質軸・ブレード:カーボンスチール、ホルダー:PP、固定ゴム:TPR 全長(mm)700 使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー 六角軸対辺(mm)6.35 適正回転数(min-1)約200~700 ブレード径(Φmm)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型ダブルブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)400
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。 回転速度(min-1[r.p.m])200~700 適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:100 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

多羽根タイプで低粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)440、ブレード:80 チャック寸法(mm)10、13 ブレード多羽ブレード
1個
899 税込989
当日出荷

大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種電気ドリル 寸法(mm)600、ブレード:120 チャック寸法(mm)13 ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型3枚羽根ブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)420
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。 トラスコ品番779-6081
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

アークランドサカモトペイントミキサー
スパイラルタイプで強力撹拌。
用途撹拌用ペイントミキサー 使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 形状スクリュー型ダブルブレード 対応機種電器ドリル 適合チャック10mmチャック・13mmチャック サイズ(mm)400
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途サビないプラスチックブレード。 仕様【最大撹拌量】5kg 寸法(mm)400×80×80 イエロー/シルバー 質量(g)232 タイプ低粘度用 対辺(mm)8(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・接着剤・絶緑材等 最適カクハン量(kg)3.5
1個
689 税込758
当日出荷

電動ドリル対応。スパイラル形状で、強力に攪拌します。
材質スチール 全長(mm)640 シャンク寸法六角:3/8” 羽根径(Φmm)11
1本
1,150 税込1,265
46日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)リーフツリーミキサー
一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
用途一斗缶やペール缶などの撹拌に 質量(kg)0.5 シャフト長さ(mm)490 羽根径(Φmm)30 幅(mm)10 高さ(mm)12
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。 仕様【最大撹拌量】10kg 寸法(mm)400×80×80 全長(mm)400 レッド 質量(g)307 タイプ高粘度用 対辺(mm)8(六角軸) 対辺寸法(mm)8(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等 最適カクハン量(kg)8 適正回転数(min-1)約200~約700 ブレード径(Φmm)80
1個
789 税込868
4日以内出荷

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種インパクトドライバー 材質本体:SUS304 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。 仕様【最大撹拌量】20kg 寸法(mm)600×100×100 全長(mm)600 レッド 質量(g)609 タイプ高粘度用 対辺(mm)10(六角軸) 対辺寸法(mm)10(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等 最適カクハン量(kg)16 適正回転数(min-1)約200~約700 ブレード径(Φmm)100
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
用途液体の撹拌に。 トラスコ品番779-6099
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 トラスコ品番114-1046 全長(mm)860 質量(kg)79 出力(kW)0.75 容量(L)80 全幅(mm)730 全高(mm)900 深さ(mm)325 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38 ドラム口径(Φmm)680
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

エスコ品番EA801XA-3 材質カーボンスチール(クロームメッキ) 六角軸シャンク径1/4 羽根径(Φmm)60
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

全長(mm)400 羽根径(Φmm)60 六角シャンク径(Φmm)8.0
1本
1,420 税込1,562
翌日出荷

1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
1本
6,398 税込7,038
欠品中

マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに 仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型 材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304) 型式ADR-65(ミニ) 質量(kg)1.61 空気消費量(L/min)550 使用空気圧力(MPa)0.6 回転速度(min-1[r.p.m])0~2500 ボール径(Φmm)28(ウルトラボール) RoHS指令(10物質対応)対応 コンプレッサー(kW)2.2 シャフト寸法(mm)Φ12×550
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

塗料や液体のかくはん作業に。電気ドリル用。
適正回転数(min-1)約200~700(回転/分)
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)