用途電気ドリルのチャックの開閉に使用するハンドル
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途一定深さの穴あけ作業の補助に。
付属品六角レンチ
材質本体:樹脂、金具:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
仕様1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックミニルーター用チャックカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具電気ドリル
寸法(mm)軸径:6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番776-8745
質量(g)44
寸法1/2×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
ストレートビットや木工ドリル、ショートビットなど取り付け使用可能です。
シャンク別販売で修理可能です。
Φ3.2mm用コレットチャック
長さ(mm)20
内径(Φmm)3.22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール
材質炭素鋼、合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。
ビット軸対辺(mm)6.35
高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
タイプソフトグリップ2ピースタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーターを取付けて、穴あけ作業や切削作業をするためのドリルスタンド。ヘッドが90度可変 傾斜をつけた穴あけ加工が可能です
用途ミニルーターを取り付けてより精度の高い穴あけ作業を行えるアタッチメントです。
適合機種27570・26400・28400・28472・28473・28511・28525・28515・28512
材質アルミダイカスト
高さ(mm)310(有効高さ160)
テーブル寸法(mm)横:120、奥行:225、有効奥行:140
スライド寸法(mm)45
角度調整範囲0~90°(切断加工不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
サイズ(Φmm)0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。
付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ
材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製
質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250
テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70
スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm
口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160)
口金高さ(mm)ミニバイス:12
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。18V対応。木工ドリル12mmまで、鉄工ドリル6mmまで電動用ビット両頭・片頭に対応
用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール
材質炭素鋼、合金鋼、PP、鉄
アズワン品番65-1970-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
精密卓上フライス盤LittleMilling9に標準しているドリルチャックと同じものです。
セット内容ドリルチャック・チャックキー
テーパーMT-3
把握径(Φmm)1.0~13
アズワン品番64-5177-89
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。
精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。
標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。
これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
仕様(把握可能軸)2.35mm
対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
仕様可動刃・固定刃のセット
適合機種M-40LB
質量(g)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
JB-10・JB-13・SD-10・SD-13専用チャックキー。
用途対応のドリルチャックの締付けに。
仕様ギア数12
質量(g)50
先端サイズ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。
材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
フライスマシン用ドリルスタンド
用途フライスマシン用ドリルスタンド
仕様1メモリ0.1mm/1回転2mm
付属品L型レンチ
高さ(mm)500
テーブル寸法(mm)200×200
スライド寸法(mm)65
取付径(Φmm)43(モーター)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
トラスコ品番808-6118
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
用途ドリルチャック専用パーツ。
質量(g)36
寸法3/8×24
対応機種JB-65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。
ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。
振動モード・ドリルモードの2種類搭載。
コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ
打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)
回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)
チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)
作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)
作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38
振動固定カム方式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.91MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
1本
¥6,098
税込¥6,708
9日以内出荷
ミニフライス盤LittleMilling1に標準付属しているドリルチャックです。
把握径(Φmm)1~10
アズワン品番64-5178-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
- 研磨/研削(電動)
- 切断/切削
- はくり/はつり工具
- 旋盤/フライス盤
- 撹拌
- 掃除/集塵
- 電源/コントローラー
- カーボンブラシ
- フレキシブルシャフト
- 電動工具用ケース/カバー
- 電球/蛍光灯
- 電動工具/充電工具部品
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。