絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(448)
  • マキタ(170)
  • 日東工器(134)
  • BOSCH(ボッシュ)(64)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • NSK(ナカニシ)(35)
  • SK11(35)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
  • オグラ(23)
  • DIAMOND(22)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • ANEX(19)
  • ベッセル(17)
  • IKURATOOLS(育良精機)(16)
  • PROXXON(プロクソン)(14)
  • 亀倉精機(13)
  • ミスターマイスター(13)
  • TRUSCO(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャック インパクト用 キーレス モノタロウドリルチャック インパクト用 キーレスモノタロウ(4件のレビュー)
979税込1,077
1個
欠品中
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)適応充電ドリル・インパクトドライバー取扱説明書(0.4MB)
ドリルチャック インパクト用 キー付 モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付モノタロウ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー取扱説明書(0.5MB)
ドリルチャック SK11ドリルチャックSK11(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
ドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減 モノタロウドリルチャック インパクト用 キーレス 噛み込み軽減モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。 スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。 54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)適応充電ドリル・インパクトドライバー取扱説明書(0.5MB)
ソケットアンビルチャック SK11ソケットアンビルチャックSK11(36件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
インパクト対応ラバードリルチャック ANEXインパクト対応ラバードリルチャックANEX(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付インパクト対応折れに強い強靭六角シャンク手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
スポイト マキタスポイトマキタ(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
アンカの下穴の粉じん除去に。
噛み込み防止チャック SK11噛み込み防止チャックSK11(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
チャックハンドル シンワ測定チャックハンドルシンワ測定(29件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途電気ドリルのチャックの開閉に使用するハンドル材質RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセルドリルチャック(キー付タイプ)ベッセル(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
替軸 ドリルチャック用 モノタロウ替軸 ドリルチャック用モノタロウ(19件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途交換用替え軸軸径(Φmm)6.35質量(g)35耐荷重N・m(kgf・m)70(替軸最大)
ダブルビットジョイント SK11ダブルビットジョイントSK11(30件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。材質特殊鋼6.35mm六角軸
コングチャック ANEXコングチャックANEX
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
キーレスドリルチャック ANEXキーレスドリルチャックANEX(12件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
6角軸タイプドリルビット10本セット BLACK&DECKER6角軸タイプドリルビット10本セットBLACK&DECKER(20件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
小型ドリルチャック E-Value小型ドリルチャックE-Value(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。 軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。 充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用適合機種充電ドリル・電気ドリル軸径(Φmm)6.35取付可能寸法(mm)1.5~6.5
3Dプラス超硬ドリル マキタ3Dプラス超硬ドリルマキタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!
アタッチメントリベッター モノタロウアタッチメントリベッターモノタロウ(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄全長(mm)173質量(g)340六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)58.5使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー取扱説明書(0.8MB)
ドリルビット研磨機 ベルソスドリルビット研磨機ベルソス(7件のレビュー)
7,389税込8,128
1台
当日出荷
セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
チャックハンドル SK11チャックハンドルSK11(45件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チャック締付用
カラーキーレスチャック E-ValueカラーキーレスチャックE-Value(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。
用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
キーレスドリルチャック6・5mm TRUSCOキーレスドリルチャック6・5mmTRUSCO(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
ドリルストッパー スターエムドリルストッパースターエム
669税込736
1個
当日出荷
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。木くずのはけも抜群です。
用途一定深さの穴あけ作業の補助に。付属品六角レンチ材質本体:樹脂、金具:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事用トルクアダプター ANEX電気工事用トルクアダプターANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
首振りソケットアダプター ベッセル首振りソケットアダプターベッセル(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。 角が磨耗しにくい高硬度HRC60
エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ アタッチメントリベッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバーフレームヘッド部高さ(mm)35
ドリルチャック キーレスタイプ ベッセルドリルチャック キーレスタイプベッセル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ドリルチャックセット品(小) マキタドリルチャックセット品(小)マキタ(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。
トラスコ品番449-8488軸径(Φmm)6.35mm
シャンクアダプター(スライドロック式) トップ工業シャンクアダプター(スライドロック式)トップ工業(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
ドリルチャック用替軸 ベッセルドリルチャック用替軸ベッセル(17件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
セット内容替軸、替軸取付用逆ネジ
丸穴ダイス オグラ丸穴ダイスオグラ(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニバーサルソケットアダプター ベッセルユニバーサルソケットアダプターベッセル(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
軸(mm)6.35
ドリルストッパ SK(新潟精機)ドリルストッパSK(新潟精機)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
首振りビットホルダー ベッセル首振りビットホルダーベッセル(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番254-5381全長(mm)100質量(g)116差込角(mm)6.35(ビット)外径(Φmm)18
SDS回転打撃兼用チャック SK11SDS回転打撃兼用チャックSK11(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
ドリルチャック 13mm TRUSCOドリルチャック 13mmTRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。全長(mm)103付属品チャックキートラスコ品番270-9449質量(g)382差込角(mm)六角6.35
N用丸穴ポンチ オグラN用丸穴ポンチオグラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
剛短L型アダプター ANEX剛短L型アダプターANEX(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番753-6666セット内容L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット全長(mm)134質量(g)250差込角(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35ヘッド幅(mm)55
...
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)