ボルトアンカー FAZ 2 Plus

ボルトアンカー FAZ 2 Plus - フィッシャージャパン

フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。
浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。
国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。

用途
コンクリート、緻密な石材向け。
各種架台・アングル等の取付け。
土木工事やトンネル工事。
産業用ロボットなどの精密な固定。
手摺り・外構工事など
注意
※非該当証明等の輸出に関しての書類は、ご用意がありません。
全57種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
ドリル径(Φmm)
内容量
57種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
最大取付物厚さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780313575645721箱(6箱×50本)692-579325610M6
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
780313665645731箱(6箱×50本)692-429435620M6
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780313755645741箱(3箱×50本)692-581038810M8
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780313915645751箱(2箱×50本)692-579058830M8
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314005645761箱(2箱×50本)692-580478850M8
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314185645771箱(3箱×25本)692-57761288100M8
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314275645781箱(20本)692-42881008160M8
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314365645791箱(2箱×50本)692-5788531010M10
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314455645801箱(3箱×25本)692-5771631020M10
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314615645811箱(3箱×25本)692-5799731030M10
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314705645821箱(4箱×20本)692-4284931050M10
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314795645841箱(3箱×20本)692-428514310100M10
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314885645851箱(20本)692-581419310160M10
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780314975645861箱(3箱×20本)692-5792611210M12
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
780315065645871箱(3箱×20本)692-5783711220M12
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
780315315645881箱(3箱×20本)692-5816811230M12
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
780315405645891箱(3箱×20本)692-57701011250M12
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
780315495645901箱(2箱×20本)692-42921311280M12
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
780315585645911箱(2箱×20本)692-580615112100M12
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
780315675645921箱(3箱×10本)692-577918612160M12
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780315765645931箱(3箱×10本)692-577518612200M12
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
780315855645941箱(4箱×10本)692-579664165M16
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316015645951箱(3箱×10本)692-5813841625M16
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316105645961箱(3箱×10本)692-57821091650M16
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316195645971箱(2箱×10本)692-582115916100M16
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316375645981箱(2箱×10本)692-581818916160M16
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316465645991箱(10本)692-578418916200M16
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316555646001箱(10本)692-429510016250M16
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316715646011箱(10本)692-577310016300M16
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316805646021箱(3箱×5本)692-5777542030M20
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316895646031箱(3箱×5本)692-5812842060M20
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
780316985646041箱(2箱×5本)692-428610020160M20
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
780317075646051箱(5本)692-5824582430M24
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
780317165646061箱(5本)692-5789882460M24
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
780317255646351箱(10本)692-581138810M8
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780317505646361箱(10本)692-429358830M8
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
780317595646371箱(10本)692-428378850M8
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
780317685646381箱(10本)692-5778531010M10
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780317775646391箱(10本)692-5774731030M10
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
780317865646401箱(10本)692-5807611210M12
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780317955646411箱(10本)692-5781811230M12
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
780318115646421箱(10本)692-5815841625M16
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
780318205646431箱(10本)692-57801091650M16
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
780320485646071箱(2箱×50本)692-579125610M6
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
780320575646081箱(2箱×50本)692-582235620M6
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
780320665646231箱(20本)692-57971111260M12
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
780320755646241箱(20本)692-580115112100M12
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
780320915646251箱(20本)692-582318612160M12
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
780321005646261箱(20本)692-577264165M16
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
780321095646271箱(10本)692-5795841625M16
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする