曜日別特売

Gキーレスチャック

Gキーレスチャック - ユキワ精工

マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。
キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
振れ精度超精密級30μ以下です。

トラスコ品番
837-7983
全長(mm)
48
シャンク
【接続】JT1
精度(mm)
0.03
振れ精度
3/100mm以下
外径(mm)
24
つかみ幅(mm)
0.3~3.0
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78034866LC3-1JT G
¥19,300
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする