締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) :「回転」の検索結果
関連キーワード
EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。
ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。
振動モード・ドリルモードの2種類搭載。
コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。
用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ
打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)
回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)
チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)
作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)
作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38
振動固定カム方式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.91MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて)
狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初
自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)
新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本
穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴
最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
関連資料(2.5MB)
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
- 研磨/研削(電動)
- 切断/切削
- はくり/はつり工具
- 旋盤/フライス盤
- 撹拌
- 掃除/集塵
- 電源/コントローラー
- カーボンブラシ
- フレキシブルシャフト
- 電動工具用ケース/カバー
- 電球/蛍光灯
- 電動工具/充電工具部品
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。