46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷

適合機種D13V/DW30Y/D13Y/DV20VB/D13SA/DW65Y/DV16V/DV18VA/DV20VE/DV20VB2/D13VJ/DV12V/DV10V
1個
439 税込483
当日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様スイング225mm、ベース作業面160×170 適合FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA 質量(kg)3.7 錐の最大送り(mm)60 アズワン品番64-7055-51 コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ソケットアダプタ
適合機種インパクトドライバ各種6.35mm六角軸対応製品 六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷


再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷


1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


仕様チャックハンドル5Gを含みます。 適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y 把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小) マウントねじ(U3/8inch-24) チャックハンドル5G
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

HiKOKI(日立工機)カラビナ用フック
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2 適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81 関連資料(0.22MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ブルポイント(SDSmax)
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用 適合機種SDSmaxシャンク対応機種 六角対辺(mm)- 先端幅(mm)-
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ポーラー用スタンド
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ 適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA) アズワン品番64-7055-52
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)タップドリルセット
セット内容タップ、下穴ドリル(各1本) 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
599 税込659
欠品中

HiKOKI(日立工機)アダプタ組
全長(cm)56 四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/19.0
1個
2,998 税込3,298
欠品中

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

全長(mm)- 六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35 四角ドライブ寸法(mm)9.5
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

HiKOKI(日立工機)圧縮ヘッド
圧縮ヘッドにセットして使用。
能力T型コネクタ:T-20~T-240
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。
1個ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

全長(mm)200 四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/25.4、アンビル側/25.4
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ダンツキドリル 4D-22D
寸法L(mm)82 有効長(mm)46 アズワン品番64-8320-76 錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング