締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) :「角度締め」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「自動化」の前に!手腕のように自在に動く、ツールアーム。垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。固定式、又は、旋回式アタッチメントの組み合わせができる。取り付けたツールを垂直・水平/同じ角度で移動できます。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
付属品交換用キット(交換用スプリング、工具等)、取扱説明書 材質支柱/金具:鉄、アーム部:アルミ 質量(kg)3.96 アーム長さ(mm)300+300 荷重(kg)先端取付:0.8~1.2 アズワン品番64-4654-39 可動範囲(mm)R450~650 アタッチメント適合:HBF-R/HFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65
1式
139,800 税込153,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング