締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) :「木工用ネジ」の検索結果
ねじ打ちもOK。
ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。
仕様無段変速
付属品#2プラス両頭ビット
トラスコ品番440-4556
質量(kg)0.6
タイプインパクトドライバー
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
最大トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)1~10
ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12
チャックワンタッチ
作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)
クラッチ数(段)-
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
- 研磨/研削(電動)
- 切断/切削
- はくり/はつり工具
- 旋盤/フライス盤
- 撹拌
- 掃除/集塵
- 電源/コントローラー
- カーボンブラシ
- フレキシブルシャフト
- 電動工具用ケース/カバー
- 電球/蛍光灯
- 電動工具/充電工具部品
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。