締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) :「つまみ棒」の検索結果
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
30°~90°の傾斜角度調整が可能です。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製
垂直の正確な穴をあけることができます
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。
穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック
アズワン品番65-2221-23
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
『電動工具・充電工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
- 研磨/研削(電動)
- 切断/切削
- はくり/はつり工具
- 旋盤/フライス盤
- 撹拌
- 掃除/集塵
- 電源/コントローラー
- カーボンブラシ
- フレキシブルシャフト
- 電動工具用ケース/カバー
- 電球/蛍光灯
- 電動工具/充電工具部品
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。