21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質特殊合金鋼 全長(mm)135 質量(g)18 刃先径(Φmm)5 アズワン品番64-7926-05 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
6,650 税込7,315
翌日出荷

1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

1個
6,650 税込7,315
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 粒度#180 寸法(mm)刃径×全長:、Φ2.0×45、Φ2.0×45、刃径×刃長×全長:、2.0×8.0×45、2.5×5.0×45、3.5×8.0×45
1個
820 税込902
翌日出荷

1個
995 税込1,095
翌日出荷

1個
995 税込1,095
翌日出荷

1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
6,020 税込6,622
取扱い終了

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

ケース入り。 特殊形状刃先により超長寿命を実現。 横向穿孔使用にも高耐久。 充電インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル用 セット内容3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm 材質特殊合金鋼 全長(mm)135 質量(g)3.4mm:16.5、4.0mm:17.5、5.0mm:18、6.0mm:19.5、8.0mm:24 有効長(mm)3.4・4.0・5.0・6.0:37、8.0:40 アズワン品番64-7925-96 六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
5,370 税込5,907
翌日出荷

1個
765 税込842
翌日出荷

用途厚み≦5Dの鉄鋼用 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)133 刃先径(Φmm)10.1 アズワン品番64-2272-70
1本
4,510 税込4,961
翌日出荷

用途厚み≦5Dの鉄鋼用 材質コバルトハイス鋼 全長(mm)133 刃先径(Φmm)10.4 アズワン品番64-2272-71
1本
4,510 税込4,961
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 粒度#180 刃径×刃長×全長(mm)Φ2.0×45、3.0×1.5×45、3.5×8.0×45、2.5×5.0×45
1個
670 税込737
翌日出荷

付属品:オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース。対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々なアングルでの作業を快適にします。ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。アルミケース付。別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに。
全長(mm)176 質量(kg)1.6 能力CV線(14):約310回 CV線(22):約220回 CV線(38):約105回 CV線(60):約100回 適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19用 圧着範囲(mm2)ダイスの組合せ、銅線用裸圧着端子およびスリーブ:コネクタ14:オスダイス14-38 コネクタ22:オスダイス14-38 コネクタ38:オスダイス14-38 コネクタ60:オスダイス60 (メスダイスは14-60にて共用) 取付方向取付:8方向(45度きざみ) 公称出力(kN)40
1台
129,700 税込142,670
8日以内出荷